DAYTON 2GTD2 รอกโซ่ไฟฟ้า 500 ปอนด์ 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 3.0 |
เบรค | โหลด |
ความจุ | 500 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H2 |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ปุ่มกด |
สายควบคุม | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6" |
Hz | 60 |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 8 FPM |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | จาระบี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 16 " |
มอเตอร์ HP | 0.16 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 2 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
UPC | 190735218990 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | การจัดหมวดหมู่ | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTC9 | 300 ปอนด์ | 3.0 | 300 ปอนด์ | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ฿48,492 | ||
2GTD4 | 800 ปอนด์ | 3.0 | 800 ปอนด์ | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ฿66,913 | ||
2GTD6 | 1000 ปอนด์ | 10.0 | 1000 ปอนด์ | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ฿143,219 | ||
2GTD8 | 2000 ปอนด์ | 10.0 | 2000 ปอนด์ | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ฿128,529 | ||
2XH1 | 1000 ปอนด์ | 10 | 1000 ปอนด์ | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | ฿144,919 | ||
2XH4 | 2000 ปอนด์ | 16 | 2000 ปอนด์ | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | ฿145,849 | ||
2XH7 | 4000 ปอนด์ | 16 | 4000 ปอนด์ | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | ฿185,125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.