DAYTON ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า 1 เฟส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ฿71,633 | |
A | 2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | ฿59,165 | |
A | 2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ฿69,487 | |
A | 2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ฿62,087 | |
A | 2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ฿62,088 | |
A | 2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ฿77,693 | |
A | 2HCY7 | 29.08 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 277V | 35.375 " | ฿66,547 | |
A | 2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ฿68,016 | |
A | 2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ฿66,563 | |
A | 2HCZ3 | 38.10 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 277V | 35.375 " | ฿90,872 | |
A | 2HCZ2 | 43.47 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | ฿80,650 |
ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า 1 เฟส
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบ plenum ของ Dayton ได้รับการติดตั้งสำหรับการระบายอากาศแบบอิสระหรือใช้ร่วมกับระบบท่อเพื่อให้ความร้อนจากส่วนกลาง เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดหรือปกปิด เช่น ระหว่างฝ้าเพดานสำเร็จรูปและฝ้าเพดาน พื้นที่กว้างขวาง หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีห้องจำกัด เครื่องทำความร้อนเหล่านี้สามารถหมุนได้ง่ายบนแกน และต้องแขวนในแนวนอน มีความลึก 18 และ 19.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดมาตรวัด Manifold
- ชามเสิร์ฟ
- ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ
- สลักล็อค
- นั่งร้าน
- vises
- การกรอง
- เครื่องยนต์
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- WILTON TOOLS ค้อนข้าม Pein
- BUSSMANN LKN ซีรี่ส์ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- MERSEN FERRAZ 5.5kV Ferrule Mount Transformer ฟิวส์
- APOLLO VALVES 41-510 Series Tee Handle Double ชายและหญิง Hex ไหล่ Air Cocks
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ปลายเกลียว SR, EPDM
- NORTON ABRASIVES แปรงเกลียวพลัง
- MASTER LOCK กระบอกกุญแจ
- APPLETON ELECTRIC ส่วนควบของแสงสว่าง
- BALDOR / DODGE ยางแยก E60M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BUSSMANN ฟิวส์ปลอกโลหะความเร็วสูง FWH, 6 x 32 มม