DAYTON 2HCY5 เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ไฟฟ้า 208v 1ph 7.5kw
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 37.86 |
บีทูเอช | 25,598 |
CFM เอาต์พุตสูง | 1000 |
CFM เอาต์พุตต่ำ | 850 |
สี | สีเทากลาง |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 17.88 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
kW | 7.5 |
ประเภทการติดตั้ง | Plenum |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208V |
ความกว้าง | 35.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ฿69,487 | |
2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | ฿59,165 | |
2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ฿71,633 | |
2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ฿77,693 | |
2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ฿62,088 | |
2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ฿62,087 | |
2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ฿68,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.