ลิมิตสวิตช์เชิงกลของ DAYTON ตำแหน่งแอคชูเอเตอร์ด้านบน
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | ความยาวตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | แรงปฏิบัติการ | ท่องเที่ยว | รูปแบบการติดต่อ | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | ลูกสูบ | 8.82 ถึง 12.35 ออนซ์ | Pre-Travel สูงสุด 0.4 mm, Over Travel 5.5 mm | สพท | 1" | 2.97 " | ฿1,702 | |
B | 12T906 | 1 | - | ลูกสูบ | 8.82 ถึง 12.35 ออนซ์ | Pre-Travel สูงสุด 0.4 mm, Over Travel 5.5 mm | สพท | 1" | 2.52 " | ฿1,589 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56 " | แขนก้านหมุน | ออนซ์ 20.12 | Pre-Travel สูงสุด 4 mm, Over Travel 6 mm | สพท | 1" | 3.7 " | ฿2,419 | |
D | 12T928 | 1 | - | แขนก้านหมุน | ออนซ์ 20.12 | Pre-Travel สูงสุด 0.4 mm, Over Travel 6 mm | สพท | 2.13 " | 3.7 " | ฿2,544 | |
E | 12T910 | 3, 4, 13 | - | ลูกสูบ | ออนซ์ 28.25 | Pre-Travel สูงสุด 2 mm, Over Travel 3 mm | สพท | 1" | 2.89 " | ฿1,784 | |
F | 12T912 | 3, 4, 13 | - | ลูกสูบ | ออนซ์ 17.64 | Pre-Travel สูงสุด 1 mm, Over Travel 3.5 mm | สพท | 1" | 3" | ฿2,173 | |
G | 12T914 | 3, 4, 13 | 5.12 " | โยกเยกสติ๊ก | ออนซ์ 5.29 | Pre-Travel สูงสุด 15 องศา Over Travel N / A | 1NO / 1NC, SPDT | 1" | 6.88 " | ฿3,708 | |
H | 12T917 | 3, 4, 13 | - | ลูกสูบ | ออนซ์ 17.64 | Pre-Travel สูงสุด 1 mm, Over Travel 3.5 mm | สพท | 1" | 3" | ฿3,090 | |
I | 12T919 | 3, 4, 13 | - | ลูกสูบ | ออนซ์ 17.64 | Pre-Travel สูงสุด 1 mm, Over Travel 3.5 mm | สพท | 2.13 " | 3" | ฿2,293 | |
G | 12T924 | 3, 4, 13 | 5.12 " | โยกเยกสติ๊ก | ออนซ์ 5.29 | Pre-Travel สูงสุด 15 องศา Over Travel N / A | สพท | 1" | 6.88 " | ฿2,591 | |
J | 12T929 | 3, 4, 13 | 5.12 " | โยกเยกสติ๊ก | ออนซ์ 5.29 | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | สพท | 2.13 " | 6.88 " | ฿3,005 | |
K | 12T930 | 3, 4, 13 | - | แขนก้านหมุน | ออนซ์ 22.6 | Pre-Travel สูงสุด 5 mm, Over Travel 4 mm | สพท | 2.13 " | 4.68 " | ฿2,896 |
ลิมิตสวิตช์ทางกล, ตำแหน่งแอคชูเอเตอร์ด้านบน
ลิมิตสวิตช์แบบปิดของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับตำแหน่ง การผ่าน และการมีอยู่/ไม่มีของวัตถุในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าเหล่านี้มีแอคชูเอเตอร์ที่ตรวจจับวัตถุที่สัมผัสกับลิมิตสวิตช์และปิดหรือเปิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทันที พวกมันถูกรวมเข้ากับขั้วต่อแบบสกรูเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดค่าการเดินสาย และสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้ตั้งแต่ -14 ถึง 176 องศา F อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับกรอบหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 1, 3, 4 และ 13 สำหรับการป้องกันการปนเปื้อน น้ำมัน หรือ สารหล่อเย็นที่ไม่กัดกร่อนและการสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ เลือกจากอุปกรณ์ตรวจจับการสัมผัสเหล่านี้หลากหลายประเภท ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบลูกสูบ แท่งโยกเยก และตัวเลือกแอคชูเอเตอร์แบบแขนก้านหมุน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัดขอบไวนิล
- ตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า
- ตารางเดิมพันมือถือ
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- ตู้ม่านแอร์
- ซ็อกเก็ตและบิต
- แผ่นขัดและสายพาน
- เครื่องมือสื่อสาร
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- DAYTON รีเลย์คลิปโลหะ
- HELICOIL เกจการทำงานที่สมบูรณ์, UNC, 3B
- HOFFMAN แผ่นปิด ProLine G2 Series
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-12 Unf Lh
- PROTO ชุดบิต
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 50 โซ่
- HUMBOLDT เข็มต้านทานการเจาะ
- LIFTOMATIC รถยกมาตรฐานติดดรัมแฮนด์เลอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 830, เฟืองตัวหนอน Ironman