Dayton 12t930 | ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12T930 ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt | AA4LNJ

DAYTON 12T930 ลิมิตสวิตช์บนตัวกระตุ้น Spdt

In Stock
รายการ: AA4LNJ รุ่น: 12T930
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
฿3,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์15
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก2.13 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.68 "
อัตราส่วน IP65
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
คะแนน NEMA3, 4, 13
แรงปฏิบัติการออนซ์ 22.6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 176 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด 5 mm, Over Travel 4 mm
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480AC / DC
ความกว้าง3.39 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการท่องเที่ยวรูปแบบการติดต่อความลึกความสูงราคา
DAYTON 12T906 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LMH 12T9061-ลูกสูบ8.82 ถึง 12.35 ออนซ์Pre-Travel สูงสุด 0.4 mm, Over Travel 5.5 mmสพท1"2.52 "฿1,672
DAYTON 12T908 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LMK 12T9081-ลูกสูบ8.82 ถึง 12.35 ออนซ์Pre-Travel สูงสุด 0.4 mm, Over Travel 5.5 mmสพท1"2.97 "฿1,774
DAYTON 12T909 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LML 12T90911.56 "แขนก้านหมุนออนซ์ 20.12Pre-Travel สูงสุด 4 mm, Over Travel 6 mmสพท1"3.7 "฿2,572
DAYTON 12T910 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-ลูกสูบออนซ์ 28.25Pre-Travel สูงสุด 2 mm, Over Travel 3 mmสพท1"2.89 "฿1,874
DAYTON 12T912 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้น Spdt ด้านบน | AA4LMP 12T9123, 4, 13-ลูกสูบออนซ์ 17.64Pre-Travel สูงสุด 1 mm, Over Travel 3.5 mmสพท1"3"฿2,251
DAYTON 12T914 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "โยกเยกสติ๊กออนซ์ 5.29Pre-Travel สูงสุด 15 องศา Over Travel N / A1NO / 1NC, SPDT1"6.88 "฿3,943
DAYTON 12T917 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-ลูกสูบออนซ์ 17.64Pre-Travel สูงสุด 1 mm, Over Travel 3.5 mmสพท1"3"฿3,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12T930 ลิมิตสวิตช์บนตัวกระตุ้น Spdt
฿3,051 / หน่วย