พัดลมระบายอากาศตามแนวแกนแบบขับตรงของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39FV 53 | - | 1.75 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿60,116 | |
A | 4YC 87 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | - | ฿40,057 | |
A | 39FV 54 | - / - / 647 | 1.75 " | 22 " | - / - / 511 | - / - / 354 | - | - | - | ฿62,764 | |
A | 39FV 56 | - / 273 / 1541 | 1.75 " | 22 " | - / - / 1341 | - / - / 1203 | - / - / 902 | - / - / 657 | - / - / 446 | ฿73,887 | |
A | 39FV 55 | - / 682 / 2280 | 1.75 " | 26 " | - / - / 2045 | - / - / 1578 | - / - / 1350 | - / - / 1206 | - / - / 1062 | ฿81,039 | |
A | 4YC 86 | 189 | 1 3 / 4 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿31,780 | |
A | 4YC 89 | 273 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | - | ฿59,255 | |
A | 4YC 88 | 672 | 1 3 / 4 " | 22 " | 538 | 386 | 231 | - | - | ฿40,079 | |
A | 4YC 48 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | ฿59,188 | |
A | 4YC 50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ฿75,908 | |
A | 4YC 90 | 1603 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1381 | 1244 | 984 | 716 | - | ฿58,793 | |
A | 4YC 52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ฿94,645 | |
A | 4YC 49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ฿61,206 | |
A | 4YC 54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ฿107,159 | |
A | 4YC 51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ฿81,413 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 7 | 3660 | 1.75 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ฿82,953 | |
A | 4YC 55 | 4146 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ฿118,122 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 9 | 4146 | 1.75 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ฿118,560 | |
A | 4YC 53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ฿103,020 | |
A | 6 กิโลวัตต์ 8 | 5007 | 1.75 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ฿103,724 |
เครื่องช่วยหายใจแบบแกนขับโดยตรง
เครื่องช่วยหายใจ Dayton ผลิตขึ้นสำหรับสภาวะที่ต้องการการระบายอากาศที่คงที่ภายใต้แรงดันคงที่ต่ำถึงปานกลาง ประกอบด้วยแผ่นกั้นแบบรีดอย่างสมบูรณ์เพื่อความมั่นคงและความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ช่องทางเข้า ช่องระบายสังกะสี และฐานรองรับ พัดลมดูดอากาศเหล่านี้อยู่ในรายการ UL-705 และมาพร้อมกับกล่องรวมสัญญาณ NEMA 1 ในกล่องหุ้มมอเตอร์ เลือกจากเครื่องช่วยหายใจที่มีความกว้าง 19, 22, 26, 30 และ 34 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทำให้กองหญ้าโปร่ง
- เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
- เครื่องกรองอากาศแบบพ็อกเก็ต
- แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรู
- ระบายสีดินสอสี
- เครื่องมือตัด
- เครื่องเป่าลม
- ผ้ากันฝน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR มุมหุ้น 316 ขาสแตนเลสหนา 7 ฟุต
- RENEWABLE LUBRICANTS เจาะน้ำมันหล่อลื่น
- DIXON ชุดซ่อม Api Drop Adapter
- FLUORAMICS เทป Fluoramics PTFE
- APOLLO VALVES 77V-LF ซีรี่ส์กดปลายบอลวาล์วปลอมแปลง
- EATON โพเทนชิโอมิเตอร์ซีรีส์ E30
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันไม่ชุบแข็ง, 8 พิทช์
- DINEX ฐานฉนวน
- ROADPRO อะแดปเตอร์ไฟฟ้า
- HUMBOLDT ชุดทดสอบการปล่อยไอระเหย