DAYTON 39FV55 พัดลมระบายอากาศ 19 นิ้ว สูง 60 Hz
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบแกนขับโดยตรง |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 26 " |
ฐานด้านบนเป็นผ้าห่อศพ (นิ้ว) | 6-1 / 4 " |
ความกว้างฐาน | 26 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1508/1999/3024 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1134/1764/2881 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 598/1418/2722 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | - / 904 / 2537 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | - / 682 / 2280 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | - / - / 2045 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | - / - / 1578 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | - / - / 1350 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | - / - / 1206 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | - / - / 1062 |
มิติ A | 26 " |
มิติข้อมูล B | 35.25 " |
มิติข้อมูล C | 17.25 " |
มิติ D | 6.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.06/0.14/0.48 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาหรือผนัง |
Dia โดยรวม | 35-1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 19 "x 19" |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 860/1140/1725 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 4.1/9.0/16.6 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 6.0/8.4/15.7 |
ควบคุมความเร็ว | 43Y140 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC 48 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | ฿59,188 | |
4YC 49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ฿61,206 | |
4YC 50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ฿75,908 | |
4YC 51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ฿81,413 | |
4YC 52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ฿94,645 | |
4YC 53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ฿103,020 | |
4YC 54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ฿107,159 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.