DAYTON 4YC48 ช่องระบายอากาศ 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบแกนขับโดยตรง |
ความสูงฐาน | 1 3 / 4 " |
ความยาวฐาน | 26 " |
ฐานด้านบนเป็นผ้าห่อศพ (นิ้ว) | 6 1 / 4 |
ความกว้างฐาน | 26 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1999 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1764 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1418 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 904 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 682 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.14 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 2.0 |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 35 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 17 1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 19 19 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1140 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1/2 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 17.1 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 8.4 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV1 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ดาวน์บลาสต์ไดรฟ์ตรงตามแนวแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC 49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ฿61,206 | |
4YC 50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ฿75,908 | |
4YC 51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ฿81,413 | |
4YC 52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ฿94,645 | |
4YC 53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ฿103,020 | |
4YC 54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ฿107,159 | |
4YC 55 | 4146 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ฿118,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.