ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G228 | 79 | 2 "x 2" | ฮอนด้า GX120 OHV | 58 | 26 | 15 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | ฿38,998 | |
B | 11G229 | 164 | 3 "x 3" | ฮอนด้า GX160 OHV | 131 | 91 | 19 " | 4.8 | 3 "NPT | ฿69,740 | |
C | 11G230 | 216 | 4 "x 4" | ฮอนด้า GX240 OHV | 171 | 112 | 26 5 / 16 " | 7.1 | 4 "NPT | ฿99,257 |
ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Dayton เหมาะสำหรับการสูบน้ำทิ้ง การฉีดพ่น การชะล้าง การชลประทานและการเกษตร มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวม และติดตั้งซีล Buna สำหรับการซีลกันน้ำมัน กันน้ำ และกันฝุ่น ปั๊มที่ใช้น้ำมันเบนซินเหล่านี้สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานระหว่างการเติมเชื้อเพลิง มีความจุแรงดันสูงสุด 47.2 psi และมีให้เลือกในขนาด 1, 3.5, 4.8 และ 7.1 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาว Jobber
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- ระบบตาข่าย
- เครื่องซักผ้า
- เครื่องมือตกแต่ง
- เราเตอร์
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การติดตั้งท่อ
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลีเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- LOVEJOY ข้อต่อโอลด์แฮม
- HALLOWELL ผู้ลุกขึ้น
- SHUR-LINE แผ่นดาดฟ้าและแผ่นภายนอกระดับพรีเมียม
- APOLLO VALVES 61-100 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES PVC Clear Schedule 40 บูชตัวลดท่อและข้อต่อ, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON ชุดประกอบเสา Pringle Series
- DAYTON แฮนด์บาร์
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 11-501