DAYTON 11G228 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊ม 3.5 Hp 2 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | เหล็กหล่อ |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | 2 "x 2" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX120 OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 118cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPH | 9480 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 163 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 152 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 137 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 119 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 79 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 58 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
ความสูง | 15 15 / 16 " |
HP | 3.5 |
ประเภทจุดระเบิด | เริ่มหดตัว |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPT |
ความยาว | 19 13 / 16 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 158 |
สูงสุด ศีรษะ | 98 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 42.4 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | เซรามิก / บูน่า |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | ดี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ใช่ |
ความจุถัง | 2.11 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 23.593 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.