เครื่องยนต์ DAYTON ขับเคลื่อนปั๊มแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G231 | 89 | 2 "x 1.5" | ฮอนด้า GX120 OHV | 79 | 19 13 / 16 " | 16 13 / 64 " | 106 | 164 ฟุต | ฿54,421 | |
B | 11G232 | 91 | 2 "x 2" | ฮอนด้า GX160 OHV | 78 | 17 15 / 16 " | 21.5 " | 116 | 187 ฟุต | ฿57,643 |
ปั๊มแรงดันสูงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ปั๊มแรงดันสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Dayton ถ่ายโอนน้ำปริมาณมากซึ่งมีของแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีใบพัดแบบกึ่งเปิดที่ทำจากเหล็กหล่อเพื่อให้มั่นใจว่าลดแรงสั่นสะเทือนและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม และโครงท่อสำหรับปกป้องเครื่องยนต์และปั๊ม ปั๊มที่ใช้น้ำมันเหล่านี้มีอัตราการไหล 84 gpm ที่ความสูง 70 ฟุต และสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 81 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แขนทนสารเคมีและทิ้ง
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่
- อุดรูรั่ว
- เครื่องเป่าลมแบบเอียงไปข้างหลัง
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- Hoppers และ Cube Trucks
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- อุปกรณ์รัดและรัด
- ทดสอบปั๊ม
- คมนาคม
- SIEMENS SLD ซีรี่ส์เบรกเกอร์ 3 ขั้ว
- LUMAPRO การแข่งขัน Low Bay, F32T8
- BRADY 5920 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED ติดเพดาน
- BANJO FITTINGS ลวดยึดสปริง
- FENNER DRIVES พูลเล่ย์คนเดินเตาะแตะ V-Belt
- CONDOR ถุงมือกันบาด เต็มจุด เคฟล่าร์ 7 เกจ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- AIRMASTER FAN บานประตูหน้าต่าง