DAYTON 11G232 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊มแรงดันสูง 2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มแรงดันสูงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | 2 "x 2" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX160 OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 163cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPH | 7000 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 113 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 109 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 95 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 91 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 74 |
ความสูง | 17 15 / 16 " |
HP | 4.8 |
ประเภทจุดระเบิด | เริ่มหดตัว |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPT |
ความยาว | 21.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 116 |
สูงสุด ศีรษะ | 187 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 81 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | เซรามิก / บูน่า |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | ดี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ใช่ |
ความจุถัง | 3.28 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | ความดันสูง |
UPC | 190735110706 |
รูปก้นหอย / สวมจาน | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 15 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G231 | 89 | 2 "x 1.5" | ฮอนด้า GX120 OHV | 79 | 19 13 / 16 " | 16 13 / 64 " | 106 | 164 ฟุต | ฿54,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.