DAYTON Engine Driven Semi Trash Pump
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G234 | 82 | 2 "x 2" | ฮอนด้า GX120 OHV | 61 | 41 | 16 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | ฿38,582 | |
B | 11G235 | 115 | 3 "x 3" | ฮอนด้า GX160 OHV | 78 | 31 | 18 13 / 16 " | 4.8 | 3 "NPT | ฿50,545 | |
C | 11G236 | 216 | 4 "x 4" | ฮอนด้า GX240 OHV | 171 | 112 | 26 13 / 32 " | 7.1 | 4 "NPT | ฿86,212 |
ปั๊มถังขยะกึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ปั๊มกึ่งขยะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Dayton ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปในการแยกน้ำ การฉีดพ่น การชะล้าง การชลประทาน และการใช้งานด้านเกษตรกรรม โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวม และใบพัดดักไทล์กราไฟต์ทรงกลมกึ่งเปิดที่ให้อัตราการไหลสูงถึง 363 gpm ที่ความสูง 10 ฟุต ปั๊มเหล่านี้รวมเข้ากับซิลิกอนคาร์ไบด์ / ซีล Buna สำหรับการซีลกันน้ำ กันน้ำมัน และกันฝุ่น สามารถทนต่อแรงดันได้สูงถึง 41.1 psi และมีให้เลือกในเต้ารับ NPT ขนาด 2, 3 และ 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงและตัวกรองเครื่องดูดฝุ่น
- คลิปฟิวส์
- ชุดลำเลียงและถาดอบแห้ง
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- Splash โล่ชุด Starter
- อิเล็กทรอนิกส์
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- PARKER เครื่องปรับความดันอากาศ ขนาดกะทัดรัด ปรับด้วยมือ
- KELCH Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 10 mmmm
- WIDIA เครื่องตัด
- NOTRAX Oct-O-Mat ปูกลางแจ้ง
- ANVIL สิ่งที่แนบมากับลำแสงที่ปรับได้
- SPEARS VALVES PVC หัวต่ำ PIP ฟิตติ้งประเดิม, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON CLCAF ซีรีส์ Arc Fault เบรกเกอร์
- K S PRECISION METALS ท่อทองเหลืองงอได้
- MAGLINER แป้นเบรก
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vfr4000 ซีรี่ส์