DAYTON 11G234 ปั๊มสูบน้ำกึ่งแรงขับ 3.5 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกึ่งถังขยะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | SG Ductile |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | 2 "x 2" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX120 OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 118cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPH | 9480 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 148 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 133 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 124 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 110 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 98 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 14 |
ความสูง | 16 15 / 16 " |
HP | 3.5 |
ประเภทจุดระเบิด | เริ่มหดตัว |
เครื่องผลักดัน | SG Ductile |
วัสดุใบพัด | สเฟียรอยด์กราไฟท์เหนียว |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPT |
ความยาว | 20 7 / 64 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 158 |
สูงสุด ศีรษะ | 95 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 41.1 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | ดี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ใช่ |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 3/4 |
ความจุถัง | 2.66 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | กึ่งถังขยะ |
UPC | 190735110720 |
รูปก้นหอย / สวมจาน | SG Ductile |
ความกว้าง | 15 15 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.