DAYTON Direct Drive พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿33,528 | |
B | 10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿30,369 | |
A | 10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 208-230/460 | ฿30,815 | |
C | 10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 115/230 | ฿47,003 | |
C | 10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 208-230/460 | ฿44,053 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 20 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียม 3 ใบพัด ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนทาน พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงพร้อมฉนวนคลาส B สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วรอบมอเตอร์ตั้งแต่ 1125 ถึง 1753 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมายเลขโต๊ะและที่ใส่บัตร
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- ยามขอบประตู
- แช่เวลส์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- หินลับมีดขัด
- การทดสอบทางการเกษตร
- การทดสอบยางมะตอย
- INGERSOLL-RAND ตัวช่วยยกสไตล์สุญญากาศ
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดไร้สาย XB5R / XB4R
- HALLOWELL DuraTough Classic Series ตู้เก็บของสำหรับงานหนัก
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับ GFCI ทดสอบตัวเอง เกรดโรงพยาบาล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 5/8-12 Un
- MARTIN SPROCKET สต็อก Simplex เจาะเฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกชนิด 20B-1 หมายเลขโซ่
- VOLLRATH สกิมเมอร์
- SPEEDAIRE ตัวกระตุ้นแบบหมุน
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman