DAYTON 10D988 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว 208-230/460v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C559 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4557 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4254 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3919 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3542 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3101 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C214 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9-3.0/1.5 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C745 |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU2 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 15-3 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง |
ความลึกของ Venturi | 3-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.74 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿30,369 | ||
10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 115/230 | ฿33,528 | ||
10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | ไดรฟ์ตรงเชิงพาณิชย์ | 208-230/460 | ฿30,815 | ||
10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | ไดรฟ์อุตสาหกรรมโดยตรง | 115/230 | ฿47,003 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.