พัดลมดูดอากาศแบบสายพานขับ DAYTON ไม่มีแพ็คเกจขับเคลื่อน ใบมีดขนาด 36 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | จำนวนใบมีด | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC 2 | 1" | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | สายพานหน้าที่มาตรฐานไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 9561 17,407 | 1/4 ถึง 1 1/2 | 6 | เหล็ก | ฿38,152 | |
B | 1AHA3 | 1" | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 12,492 19,733 | 1/2 ถึง 3 | 5 | เหล็ก | ฿53,308 | |
C | 1AHB1 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 15,803 26,979 | เพื่อ 1 5 | 6 | หล่ออลูมิเนียม | ฿78,495 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 36 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มาโดยไม่มีแพ็คเกจตัวขับสายพานที่มีความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับการเคลื่อนที่ของพัดลม ชิ้นส่วน เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วลมสูงสุด 17407, 19733 และ 26979 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้านั่ง Vises
- ชุดไขควงแม่นยำ
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- วัสดุเครื่องจักร
- เลื่อยมือและเลื่อย
- วาล์ว
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพทางเท้า
- MILWAUKEE Nutsetters ผลกระทบ
- PROTO ปลายค้อน 2-1 / 2 นิ้ว
- PROTO แผ่นคั่น
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 100 วัตต์
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน
- HOFFMAN Syspend Series ท่อรูปตัวยู
- ANVIL Handy Pack Assortments สีดำ
- 3M ไส้กรอง
- DAYTON แฟนอินไลน์
- IRONCAT ถุงมือสำหรับงานเชื่อม หนังแพะ/หนังวัว