DAYTON 1WDC2 พัดลมดูดอากาศ 36 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยกว่า หน้าที่มาตรฐาน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C310 |
ขนาดแบริ่ง | 1" |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 9561 17,407 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C217 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 4C521 |
ความสูง | 40 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU5 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 22 " |
มอเตอร์ HP | 1/4 ถึง 1 1/2 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 36 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 435 792 |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | สายพานหน้าที่มาตรฐานไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
Venturi Clearance Dia | 36-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 6" |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW2 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.14 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | จำนวนใบมีด | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA3 | 1" | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 12,492 19,733 | 1/2 ถึง 3 | 5 | เหล็ก | ฿53,308 | ||
1AHB1 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 15,803 26,979 | เพื่อ 1 5 | 6 | หล่ออลูมิเนียม | ฿78,495 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.