พัดลมดูดอากาศแบบสายพานขับ DAYTON ไม่มีแพ็คเกจขับเคลื่อน ใบมีดขนาด 42 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC 3 | เพื่อ 366 608 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานหน้าที่มาตรฐานไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 12,640 20,998 | 23-1 / 2 " | 1/3 ถึง 1 1/2 | ฿48,376 | |
B | 1AHA4 | เพื่อ 380 713 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 17,709 33,227 | 23-1 / 2 " | 3/4 ถึง 5 | ฿75,708 | |
C | 1AHB2 | เพื่อ 605 903 | 1-1 / 2 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 2 " | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 20,652 30,825 | 26-3 / 8 " | 1 1 / 2 ถึง 5 | ฿105,158 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 42 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่มีใบพัดเหล็กกล้า 5/6 หรือใบพัดอลูมิเนียมเพื่อรองรับการรับน้ำหนักของเพลาหมุน ความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มาโดยไม่มีชุดประกอบของตัวขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วลมสูงสุด 20998, 30825 และ 33227 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะเชื่อม
- พื้นระเบียง
- Bonnets และ Pads
- ชุดเครื่องมือทำเกลียว
- กลอนล็อค
- ไฟฉาย
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- กล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- PALADIN Crimper ตาย
- FENNER DRIVES มู่เล่ย์สายพานวีไนล่อนเสริมแรงด้วยกระจกคงที่จำนวนร่อง: 1
- SIEMENS ทริปยูนิตเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: JD ซีรี่ส์
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 15 ประตู
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 127 / 220V
- SPEARS VALVES ตาราง 80 CPVC อานม้าหนีบสีเทา, เกลียว SR, เต้ารับเดี่ยว, พร้อมซีลโอริง EPDM และฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี
- EATON วาล์วควบคุมการไหล
- ELOBAU เซ็นเซอร์มุม 50 องศา
- SMC VALVES ชุดคลีวิส