DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบสายพานไดรฟ์ 48 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | RPM ของพัดลม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 ปี 27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3/4 ถึง 5 | - | - | - | ฿136,878 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ฿198,071 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | ฿191,211 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ฿219,665 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | ฿182,132 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | ฿194,092 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ฿207,899 |
เครื่องช่วยหายใจแบบขับด้วยสายพาน 48 นิ้ว
ช่องระบายอากาศ Dayton ใช้ในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต โรงหล่อ คลังสินค้า และห้องปฏิบัติการ ช่องระบายอากาศเหล่านี้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศและมีโครงเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับงานหนัก ตะเข็บปิดสนิท และขอบเสริมความแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า มีใบพัดเหล็กประกอบพร้อมใบมีดแหลมคมเพื่อสร้างระดับเสียงที่ต่ำ เลือกจากช่องระบายอากาศเหล่านี้ที่มีความยาวฐาน 50.5 และ 56.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ความถี่ที่ปรับได้
- ขาตั้งท่อและ Vises
- หินลับคมแบบ Single Grit
- ช่องระบายอากาศ
- ไฟเบอร์กลาส I-Beams
- vises
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- APPROVED VENDOR ท่อทอลูกฟูกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว
- DAYTON Birdscreen 16 1/2 นิ้ว
- LITTLE GIANT PUMPS ชุดรูปก้นหอย
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ซีรีส์ 170E
- STREAMLIGHT ไฟฉาย LED แบบใช้มือถือทางยุทธวิธี อะลูมิเนียม
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกสินค้าแบบตาข่าย 2 ด้าน
- HOFFMAN เฟรมซีรีส์ ProLine G2
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Standard Valve Overhaul Kits, FKM
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม