DAYTON 7A884 ช่องระบายอากาศ 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 56.75 " |
ความกว้างฐาน | 56.75 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 48 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 28,075 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 25,312 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 21,501 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 14,614 |
ช่วง CFM | เพื่อ 16,691 37,987 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 439 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 2.40 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 2 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-220/440 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 58 " |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 261 594 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 1 / 4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 1 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 18.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 18.8 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 280.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของพัดลม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3/4 ถึง 5 | - | - | - | ฿136,878 | |
7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ฿198,071 | |
7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ฿219,665 | |
7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | ฿191,211 | |
7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | ฿194,092 | |
7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ฿207,899 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.