การ์ดพัดลมเหล็กชุบสังกะสี DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | วัด | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WBT8 | 16.12 " | 15 " | 16.125 " | 15 " | 1.25 " | 12 " | 20 | 16.125 " | ฿10,013 | |
A | 1WBT9 | 20.12 " | 15 " | 20.125 " | 15 " | 1.25 " | 16 " | 20 | 20.125 " | ฿14,928 | |
A | 1WBU1 | 22.12 " | 15 " | 22.125 " | 15 " | 1.25 " | 18 " | 20 | 22.13 " | ฿16,351 | |
A | 1WBU2 | 24.12 " | 15 " | 24.125 " | 15 " | 1.25 " | 20 " | 20 | 24.125 " | ฿17,636 | |
A | 1WBU3 | 28.12 " | 22 " | 28.125 " | 22 " | 1.25 " | 24 " | 18 | 28.13 " | ฿21,857 | |
A | 1WBU4 | 34.12 " | 22 " | 34.125 " | 22 " | 1.25 " | 30 " | 18 | 34.125 " | ฿26,366 | |
A | 1WBU5 | 40.12 " | 27 " | 40.125 " | 27 " | 2" | 36 " | 18 | 40.13 " | ฿32,997 | |
A | 1WBU6 | 46.125 " | 30 " | 46.125 " | 30 " | 2" | 42 " | 18 | 46.125 " | ฿37,832 | |
A | 1WBU7 | 54.25 " | 32 " | 54.25 " | 32 " | 2" | 48 " | 18 | 54.25 " | ฿59,206 | |
A | 1WBU8 | 60.25 " | 34 " | 60.25 " | 34 " | 2" | 54 " | 16 | 60.25 " | ฿60,852 | |
A | 1WBU9 | 66.25 " | 37 " | 66.25 " | 37 " | 2" | 60 " | 16 | 66.25 " | ฿74,475 |
การ์ดพัดลมเหล็กชุบสังกะสี
การ์ดพัดลม Dayton ปกป้องอุปกรณ์และพนักงานที่ทำงานใกล้กับสายพานและพัดลมใบพัดขับตรง พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่อการกัดกร่อนและหน้าจอที่สอดคล้องกับ OSHA เพื่อปิดด้านข้างตัวขับมอเตอร์ของพัดลมอย่างสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัย เลือกการ์ดป้องกันเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความหนา 16, 18 และ 20 เกจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวจ่ายน้ำ
- กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ
- รางน้ำ
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- การป้องกันผนัง
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ปั๊มน้ำ
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- GUARDAIR แปรงปัดฝุ่นที่ถอดออกได้
- SUPCO เครื่องทำความเย็น A / C
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS plungers
- BUSSMANN 70 ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 145-1
- HOFFMAN หน้าแปลนบานพับแบบต่อเนื่องแบบที่ 12 ผ่านกล่องรวมสัญญาณปลอกคอ
- VERMONT GAGE แหวนท่อตรง Npsm, ชุดปลั๊ก NoGo
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, Buna