DAYTON 1WBU3 การ์ดพัดลม 28-1/8 นิ้ว สูง 28-1/8 นิ้ว ความกว้าง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมยาม |
ความลึก | 22 " |
มิติ A | 28.125 " |
มิติข้อมูล B | 22 " |
มิติข้อมูล C | 1.25 " |
มิติ D | 24 " |
วัด | 18 |
ความสูง | 28.13 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้าง | 28.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | วัด | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WBT8 | 16.12 " | 15 " | 16.125 " | 15 " | 1.25 " | 12 " | 20 | 16.125 " | ฿10,013 | |
1WBT9 | 20.12 " | 15 " | 20.125 " | 15 " | 1.25 " | 16 " | 20 | 20.125 " | ฿14,928 | |
1WBU1 | 22.12 " | 15 " | 22.125 " | 15 " | 1.25 " | 18 " | 20 | 22.13 " | ฿16,351 | |
1WBU2 | 24.12 " | 15 " | 24.125 " | 15 " | 1.25 " | 20 " | 20 | 24.125 " | ฿17,636 | |
1WBU4 | 34.12 " | 22 " | 34.125 " | 22 " | 1.25 " | 30 " | 18 | 34.125 " | ฿26,366 | |
1WBU5 | 40.12 " | 27 " | 40.125 " | 27 " | 2" | 36 " | 18 | 40.13 " | ฿32,997 | |
1WBU6 | 46.125 " | 30 " | 46.125 " | 30 " | 2" | 42 " | 18 | 46.125 " | ฿37,832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.