ตลับลูกปืนหน้าแปลน DAYTON 4 Bolt พร้อมเม็ดมีดตลับลูกปืนแขน
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | ศูนย์รูยึด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F554 | 1" | 3.75 " | 2.75 " | 2.75 | 2.75 " | 3.75 " | 3.75 " | ฿2,616 | |
A | 1F560 | 1 / 2 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ฿2,411 | |
A | 1F556 | 3 / 4 " | 3.375 " | 2.5 " | 2.5 | 2.5 " | 3.375 " | 3.38 " | ฿2,681 | |
A | 1F558 | 5 / 8 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ฿2,460 |
ตลับลูกปืนแบบแปลน 4 ตัวพร้อมปลอกสวมแขน
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลต์ของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเพลาเมื่อพื้นผิวติดตั้งตลับลูกปืนตั้งฉากกับแกนเพลา หน่วยเหล่านี้มีตลับลูกปืนปลอกแขนสำหรับการรองรับเพิ่มเติมและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง เม็ดมีดตลับลูกปืนทำจากวัสดุ UHMW-PE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ) ที่ให้ความเหนียวเป็นพิเศษ ทนทาน ทนต่อการขัดถูและการสึกหรอ พวกเขายังหล่อลื่นตัวเองและสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -60 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากตลับลูกปืนหน้าแปลนเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 ถึง 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ทดแทน OEM
- ระบบแยกอากาศแบบไร้ท่อ A / C และปั๊มความร้อน
- การเปลี่ยนเกลียวท่อ
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- ไฟล์
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ตัวดึงและตัวแยก
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ลากจูงยานยนต์
- SLOAN ห้องน้ำหรือโถปัสสาวะชาย
- 3M GL, ล็อคแผ่นขัด
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ปลอกแขน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะแบบซ้อนซ้อนและแบบ Ultra Series
- HOFFMAN พอร์ตอินเทอร์เฟซข้อมูล Intersafe Series
- TRICO ระบบทำความเย็นแบบสเปรย์ DL Magnum
- EATON ชุดขยาย
- CRETORS ลูกอมฝ้ายผสม
- TB WOODS การควบคุมคันโยก
- BROWNING รอกสายพานเกียร์พร้อมบูช QD สำหรับสายพาน H100