Dayton 1f554 | แบริ่งหน้าแปลน 1 นิ้ว Bore | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1F554 หน้าแปลนติดแบริ่ง รู 1 นิ้ว | AA9TGW

DAYTON 1F554 แบริ่งเมาท์หน้าแปลน 1 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AA9TGW รุ่น: 1F554
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
฿2,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งโพลีธีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษที่เป็นของแข็ง
ประเภทแบริ่งUHMW-PE
ขนาดรูสลัก7 / 16 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1"
มิติข้อมูล B3.75 "
มิติข้อมูล C2.75 "
มิติ E2.75
มิติ F1.25 "
มิติ J7/16
มิติข้อมูล L1-1/4
ความจุโหลดแบบไดนามิก3,000 ปอนด์
เสร็จสิ้นไม่มี
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีธีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษที่เป็นของแข็ง
แทรกวัสดุUHMW-PE
แทรกประเภทแขนเสื้อ
ประเภทการล็อคไม่มี
ศูนย์รูยึด2.75 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ความกว้างโดยรวม3.75 "
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 180 องศา F
UPC044861008997

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8483903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eศูนย์รูยึด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 1F556 แบริ่งติดหน้าแปลน 3/4 นิ้ว เจาะ | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "฿2,681
DAYTON 1F558 แบริ่งติดหน้าแปลน 5/8 นิ้ว เจาะ | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"฿2,460
DAYTON 1F560 ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน รู 1/2 นิ้ว | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"฿2,411

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1F554 แบริ่งเมาท์หน้าแปลน 1 นิ้ว Bore
฿2,616 / หน่วย