กรรไกรเท้า DAYTON ความสามารถในการเฉือนเกจสูงสุด 16
สไตล์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความยาวของการตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13W878 | โครงเหล็กหล่อพร้อมทรัสบาร์และใบมีดเหล็กเครื่องมือ | 52 " | ฿197,224 | |
B | 13W872 | เหล็กและเหล็กหล่อ | 40 " | ฿151,708 |
กรรไกรตัดเท้า ความจุแรงเฉือนสูงสุด 16 เกจ
กรรไกรตัดเล็บ Dayton เป็นกรรไกรตัดเหลี่ยมแบบใช้เท้าเหยียบที่ใช้ใบมีดตัดหรือเฉือนเหล็กอ่อนได้ถึง 16 เกจ สังกะสี ทองเหลือง ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกในโรงงานผลิตและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตัดเฉือน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กหล่อพร้อมทรัสบาร์และใบมีดเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน กรรไกรเหล่านี้มีเกจล็อคสองชั้นด้านหลังพร้อมล้อเวอร์เนียร์แบบปรับไมโคร ส่วนขยายแขนด้านหน้า การ์ดแฮนด์และฟิงเกอร์การ์ดแบบใส และตัวหยุดเหยียบแบบบวกสำหรับการจับชิ้นงานขนาดใหญ่และความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้ เลือกจากกรรไกรตัดเท้าเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีความยาวใบมีด 40 และ 52 นิ้วเพื่อตัดชิ้นงานที่มีความยาวต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- หินลับมีดผสม
- ท่อ ABS
- อุปกรณ์เสริมชุดหนีบ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
- มอเตอร์ปั๊ม
- ลิฟท์วัสดุ
- ตัวลดความเร็ว
- Spacers และ Standoffs
- ไม้ก๊อก
- RACO กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- IRSG รถเข็นหุ้น
- BUYERS PRODUCTS แผ่นกันโคลนธรรมดา
- AUTOQUIP โต๊ะยกขากรรไกรแบบเคลื่อนที่ของโรเวอร์ซีรีส์ 35
- WATTS ยูเนี่ยนประเดิม
- SPEARS VALVES ชุดน๊อตวาล์วปีกผีเสื้อ True Lug Type 316 Stainless Steel
- Cementex USA ผ้าเช็ดทำความสะอาดสินค้า
- BROWNING LS 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดตั้งสำหรับงานเบา