รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | สี | เสร็จสิ้น | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W157 | 18 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,735 | |
B | 6W046 | 18 " | เงิน | เคลือบผง | - | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿11,199 | |
C | 1W617 | 18.5 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 8" | กึ่งนิวเมติก | 1.75 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿5,104 | |
D | 4ZH99 | 19 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,244 | |
E | 6W857 | 19.5 | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | - | 10 " | ยางตัน | 2.75 " | จับคู่ | ฿7,891 | |
F | 2W063 | 20 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,946 | |
G | 6W856 | 20.5 " | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | - | 10 " | ยางตัน | 2.75 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,068 | |
H | 2NXC1 | 20.5 " | สีแดง | เคลือบผง | ลูกกลิ้งเหล็ก | 8" | ยางตัน | 2" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿7,409 | |
I | 6W858 | 20.5 " | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | - | 10 " | ยางตัน | 2.75 " | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | ฿5,451 | |
J | 3W154 | 20.5 " | เงิน | อลูมิเนียมสดใส | - | 10 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿10,087 | |
K | 34D680 | 21 " | เงิน | - | - | 10 " | ยางแข็ง | 2" | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿17,324 | |
L | 6W048 | 21.25 " | เงิน | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 4" | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | ฿9,121 | |
M | 6W047 | 21.25 " | เงิน | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 4" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿10,747 | |
N | 34D660 | 22 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,605 | |
O | 2W179 | 22 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 4" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,723 | |
P | 34D661 | 22 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | ล้อยาง | 2" | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿7,127 | |
Q | 3W153 | 22.5 " | เงิน | อลูมิเนียมสดใส | - | 10 " | นิวเมติก | 4" | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿9,900 | |
R | 2NXC2 | 25 " | สีแดง | เคลือบผง | ลูกเหล็ก | 12 " | นิวเมติก | 4" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿11,950 |
รถบรรทุกมือเอนกประสงค์
รถยก Dayton ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการยก/ขนส่งสิ่งของทั่วทั้งสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรถเข็นสัมภาระที่สนามบินและสถานีรถไฟได้อีกด้วย รถบรรทุกน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายเหล่านี้มีแผ่นรองจมูกอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเพื่อบรรจุสิ่งของต่างๆ มีล้อเลื่อนสำหรับขึ้นลงบันได รถบรรทุกมืออเนกประสงค์เหล่านี้เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นป้องกันสนิมเพื่อการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก รถบรรทุกมือหมุนจาก Dayton มีให้เลือกมากมายในพิกัดการบรรทุกตั้งแต่ 300 ถึง 1000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดระดับของเหลว
- แผ่นคลัตช์และที่ยึดแผ่น
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- ที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราว
- ผ้าห่มป้องกันอาร์ค
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- assortments
- EAGLE GROUP อ่างอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยม
- WILKINS วาล์วผสมทองแดงตะกั่วต่ำ
- ROMOLD IBC พาเลทรั่วไหล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/8-14 Unf Lh
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ HKDB, เฟรม K
- FASCO ชุดประกอบโบลเวอร์
- LITHONIA LIGHTING เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพักแบบไร้สาย
- WESTWARD V-เข็มขัด
- SMC VALVES กระบอกล็อควง Ml1 Series
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDLS