DAYTON 6W857 รถบรรทุกมือ 800 Lb
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบกันสนิม |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 8" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ความกว้างล้อ | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | สี | เสร็จสิ้น | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W617 | 18.5 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 8" | กึ่งนิวเมติก | 1.75 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿5,104 | ||
2NXC1 | 20.5 " | สีแดง | เคลือบผง | ลูกกลิ้งเหล็ก | 8" | ยางตัน | 2" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿7,409 | ||
2NXC2 | 25 " | สีแดง | เคลือบผง | ลูกเหล็ก | 12 " | นิวเมติก | 4" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿12,163 | ||
2W063 | 20 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,946 | ||
2W157 | 18 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,735 | ||
2W179 | 22 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 4" | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,725 | ||
34D660 | 22 " | สีแดง | เคลือบผง | - | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | ฿6,722 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.