ช่องระบายอากาศบนหลังคา DAYTON ฐานสี่เหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึก | ความสูงโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB 69 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | ฿11,971 | |
A | 2RB 68 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | ฿11,860 | |
A | 2RB 70 | 22 " | 22 " | 29 " | 11.75 " | 29 " | ฿13,933 | |
A | 2RB 71 | 26 " | 26 " | 29 " | 12.75 " | 29 " | ฿18,501 | |
A | 2RB 72 | 30 " | 30 " | 35-1 / 2 " | 13 " | 35.5 " | ฿23,888 | |
A | 2RB 73 | 34 " | 34 " | 38-1 / 4 " | 12.75 " | 38.25 " | ฿31,683 |
ช่องระบายอากาศบนหลังคาแรงโน้มถ่วง ฐานสี่เหลี่ยม
ช่องระบายอากาศบนหลังคาแรงโน้มถ่วงของ Dayton ได้รับการออกแบบให้ติดกับขอบหลังคาสำหรับการใช้งานระบายอากาศไอเสีย / จ่าย มีโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อสภาพอากาศ และมีตะแกรงกันนกในตัว ฝาครอบขอบหลังคาในตัวมีรูเจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ยึดเข้ากับขอบหลังคาได้ง่าย เลือกจากเครื่องช่วยหายใจที่มีความกว้างตั้งแต่ 20.5 ถึง 38.25 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี
- คลาส CC ฟิวส์
- ระบบทดสอบความพอดีของปลั๊กอุดหู
- ชุดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- โดยฮาร์ดแวร์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ท่อประปา
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- BOSCH เครื่องตัดเหล็กเส้นค้อนสว่าน
- WESCO รถเข็นสำนักงาน
- ARLINGTON INDUSTRIES ชุดฝาปิดกล่องพื้นพลาสติก
- PARKER NR Series, ท่อ
- VULCAN HART ชุดยกแขน
- GORLITZ หัวนมชาย
- Cementex USA ไขควงแรงบิด
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์บุชเทเปอร์เดี่ยวคู่ เบอร์โซ่ 60
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนเกลียวคู่ 6 พิทช์
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด ขนาด 50