รถเข็นสำนักงาน WESCO Wire
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272228 | - | 200 ปอนด์ | 37.5 " | 33 " | 20 " | ยางแข็ง | ฿13,650 | |
B | 272230 | 25 " | 200 ปอนด์ | 38.25 " | 33.5 " | 23.75 " | กึ่งนิวเมติก | ฿17,296 | |
C | 272231 | 36 " | 250 ปอนด์ | 38.5 " | 43 " | 23.75 " | กึ่งนิวเมติก | ฿22,277 |
รถเข็นสำนักงาน
รถเข็นสำนักงานแบบมีสายของ Wesco ได้รับการออกแบบมาสำหรับพกพาไฟล์จดหมายและกฎหมายอีเมลหีบห่อและเครื่องมือขนาดเล็ก รถเข็นเหล่านี้มีโครงสร้างแบบท่อ 18 เกจเพื่อรองรับน้ำหนักระหว่าง 200 ถึง 250 ปอนด์รวมเข้ากับตะกร้าด้านบนและด้านล่างที่สามารถถอดออกได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่าย รถเข็นเหล่านี้มีล้อเลื่อนด้านหน้าและล้อหลังแข็งเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบและมีความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 36 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีม
- ราวจับ
- เสื่อพิเศษ
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไฟฉาย
- แอคถั่ว
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- หม้อแปลง
- ฟิตติ้ง
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- Tensioners และ Tighteners
- TOUGH GUY คอนเทนเนอร์ยูทิลิตี้
- MASON ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ตัดไฟฉายตัดความยาว 24 นิ้ว 36
- STANLEY บานตู้ยาว 1 นิ้ว
- PALMGREN ตารางสไลด์แกนเดี่ยว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-28 Un
- DAYTON ม้านั่งบัฟเฟอร์
- TIMKEN แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแบบเจาะเรียว
- NIBCO อะแดปเตอร์ลด DWV แบบฟลัช พีวีซี