WESCO 272228 รถเข็นสำนักงานลวดขนาดกะทัดรัดมาตรฐาน 200
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นไปรษณีย์ |
การกำหนดค่าล้อ | (4) หมุน |
วัด | 18 |
ความสูงของริมฝีปาก | 7.5 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 23 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 39.5 " |
ความยาวชั้นวาง | 17.25 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 25 " |
ชั้นวางของ | 2 |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.