ปั๊มน้ำทิ้งแบบหัวสูง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ซีลเพลา | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | ซีลกล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4NY 25 | เทียม-N | 11 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 12.5 | 230 ฟุต | เทียม-N | ฿28,622 | |
A | 4NY 26 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9.5 | 27 | 24.7 | 23.5 | 21 | 145 ฟุต | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿28,327 |
ปั๊มน้ำทิ้งหัวสูง
ปั๊มน้ำทิ้ง Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งมีเศษขยะออกจากถังบำบัดน้ำเสีย พวกเขามีแรงดันสูงและหัวสูงเมื่อเทียบกับปั๊มอีเจ็คเตอร์ระบายน้ำเสีย เพื่อสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกไปยังช่องระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกจากปั๊มน้ำทิ้งเหล่านี้ที่มีจำหน่ายในรุ่น Buna-N และซีลเชิงกลแบบสเตนเลสสตีล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- สหภาพอิเล็กทริก
- การบีบอัดและดายสปริง
- ตัวกรองลูกบาศก์
- คอนแทคแม่เหล็ก IEC
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- โฟม
- ถุงขยะและซับใน
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- APPROVED VENDOR ฮีตเตอร์ยางซิลิโคน
- METRO ถังอเนกประสงค์
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบสองทาง จมูกและเดือยยึด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4"
- LIFT-ALL Recovery Strap 6 นิ้วสีเหลือง
- EXTECH Stroboscope ดิจิตอล
- VULCAN HART ปุ่มกด Spark Ignitor
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-7/8 นิ้ว
- ZURN ทีออฟทองเหลือง, ชนิดเชื่อมต่อ PEX
- DAYTON การดื่ม
- JOHNSON Drywall T-สี่เหลี่ยม