DAYTON 4NY25 ปั๊มสูบน้ำทิ้งหัวสูง 1/2hp 230ft. แม็กซ์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำกรองหัวสูง |
แอมป์ | 11 |
วัสดุฐาน | ประกอบด้วย |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 11.5 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 14.5 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 13.9 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 13.5 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 12.5 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
ความสูง | 22.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | ประกอบด้วย |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 16 " |
สูงสุด ศีรษะ | 230 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
ซีลกล | เทียม-N |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
ซีลเพลา | เทียม-N |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
วัสดุด้านบน | ประกอบด้วย |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ซีลเพลา | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | ซีลกล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NY 26 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9.5 | 27 | 24.7 | 23.5 | 21 | 145 ฟุต | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿33,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.