รีเลย์โอเวอร์โหลด DAYTON IEC สำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์ Dayton IEC
สไตล์ | รุ่น | ช่วงปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | ช่วงการตั้งค่าความร้อน (A) | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ECA3 | 0.10 ถึง 0.16A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 0.10 0.16 | 1.73 " | ฿688 | |
A | 6ECA4 | 0.16 ถึง 0.25A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 0.16 0.25 | 1.73 " | ฿638 | |
A | 6ECA5 | 0.25 ถึง 0.40A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 0.25 0.40 | 1.73 " | ฿636 | |
A | 6ECA6 | 0.40 ถึง 0.63A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 0.40 0.63 | 1.73 " | ฿683 | |
A | 6ECA7 | 0.63 ถึง 1.00A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 0.63 1 | 1.73 " | ฿952 | |
A | 6ECA8 | 1.00 ถึง 1.60A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 1 1.6 | 1.73 " | ฿952 | |
A | 6ECA9 | 1.60 ถึง 2.50A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 1.6 2.5 | 1.73 " | ฿923 | |
A | 6 กค. 0 | 2.50 ถึง 4.00A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 2.5 4 | 1.73 " | ฿2,437 | |
A | 6 กค. 1 | 4.00 ถึง 6.00A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 4 6 | 1.73 " | ฿3,208 | |
A | 6 กค. 2 | 5.50 ถึง 8.00A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 5.5 8 | 1.73 " | ฿3,204 | |
A | 6 กค. 3 | 7.00 ถึง 10.0A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 7 10 | 1.73 " | ฿3,196 | |
A | 6 กค. 4 | 9.00 ถึง 13.0A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 9 13 | 1.73 " | ฿3,188 | |
A | 6 กค. 5 | 12.0 ถึง 18.0A | 3.62 " | 1.85 " | เพื่อ 12 18 | 1.73 " | ฿3,194 | |
A | 6 กค. 6 | 17.0 ถึง 25.0A | 3.62 " | 2" | เพื่อ 17 25 | 2.12 " | ฿1,198 | |
A | 6 กค. 7 | 23.0 ถึง 32.0A | 3.62 " | 2" | เพื่อ 23 32 | 2.12 " | ฿1,349 | |
B | 6EAZ7 | 23.0 ถึง 32.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 23 32 | 2.75 " | ฿2,051 | |
A | 6 กค. 8 | 28.0 ถึง 36.0A | 3.62 " | 2" | เพื่อ 28 36 | 2.12 " | ฿1,361 | |
B | 6EAZ8 | 30.0 ถึง 40.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 30 40 | 2.75 " | ฿2,051 | |
B | 6EAZ9 | 37.0 ถึง 50.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 37 50 | 2.75 " | ฿1,990 | |
B | 6ECA0 | 48.0 ถึง 65.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 48 65 | 2.75 " | ฿1,990 | |
B | 6ECA1 | 55.0 ถึง 70.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 55 70 | 2.75 " | ฿2,366 | |
B | 6ECA2 | 63.0 ถึง 80.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 63 80 | 2.75 " | ฿2,366 | |
B | 6 กค. 9 | 80.0 ถึง 93.0A | 4.29 " | 2.12 " | เพื่อ 80 93 | 2.75 " | ฿4,803 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์ IEC สำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์ IEC พร้อมเดย์ตัน
โอเวอร์โหลดรีเลย์ Dayton IEC ได้รับการออกแบบมาสำหรับตรวจสอบการไหลของกระแสในวงจรและตัดกระแสไฟไปยังมอเตอร์หากมีการดึงกระแสมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน หน่วยเหล่านี้มีวิธีการตรวจจับโลหะคู่ซึ่งประกอบด้วยแถบสองแถบที่ทำจากวัสดุต่างกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แถบโลหะคู่จะร้อนขึ้นและเปิดใช้งานหน้าสัมผัสการเดินทาง ซึ่งจะตัดวงจรเพื่อหยุดมอเตอร์ ประกอบด้วยไฟแสดงสถานะการเดินทางเพื่อให้เข้าถึงหน้าสัมผัสที่สะดุดได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มรีเซ็ตด้วยตนเองและอัตโนมัติสำหรับการวนรอบซ้ำ และขั้วต่อแบบใช้นิ้วเพื่อป้องกันผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อต เลือกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์เหล่านี้ที่มีความสูงตั้งแต่ 1.850 ถึง 2.120 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิดีโอการฝึกอบรม
- บานพับพิเศษ
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- แผ่นกรองอากาศ HEPA
- ฝาครอบแร็คแพน
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องมือสื่อสาร
- สกรู
- Strainers
- WALTER TOOLS 1/2 "Inscribed Circle, RNGN, Round, Carbide Turning Insert
- PHILIPS ADVANCE ลงชื่อบัลลาสต์
- GRAINGER ตู้เซิร์ฟเวอร์
- PLAST-O-MATIC แว่นสายตาและไฟบอกระดับ GYW ซีรี่ส์
- APOLLO VALVES เสื้อยืดฟิต
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 80 Tees, Socket x Socket x SR Fipt SS Collar
- PLAST-O-MATIC DPIS Series ตัวบ่งชี้ความดันแตกต่าง
- PARKER วงเล็บเท้า
- SPEEDAIRE ผนึก
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์เปิด / แผ่นผนังเปล่า