Dayton 6ecc8 | โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 28.00 ถึง 36.00a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6ECC8 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 28.00 ถึง 36.00a | AE8MUT

DAYTON 6ECC8 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 28.00 ถึง 36.00a

In Stock
รายการ: AE8MUT รุ่น: 6ECC8
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
฿1,361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโอเวอร์โหลดรีเลย์
ช่วงปัจจุบัน28.0 ถึง 36.0A
ความลึก3.62 "
ความสูง2"
จำนวนเสา3
วิธีการตรวจจับbimetallic
ช่วงการตั้งค่าความร้อน (A)เพื่อ 28 36
ชั้นเรียน10
ชนิดภาพเขียนIEC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงปัจจุบันความลึกความสูงช่วงการตั้งค่าความร้อน (A)ความกว้างราคา
DAYTON 6EAZ7 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 23.00 ถึง 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 ถึง 32.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 23 322.75 "฿2,051
DAYTON 6EAZ8 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 30.00 ถึง 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 ถึง 40.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 30 402.75 "฿2,051
DAYTON 6EAZ9 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 37.00 ถึง 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 ถึง 50.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 37 502.75 "฿1,990
DAYTON 6ECA0 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 48.00 ถึง 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0 ถึง 65.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 48 652.75 "฿1,990
DAYTON 6ECA1 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 55.00 ถึง 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 ถึง 70.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 55 702.75 "฿2,366
DAYTON 6ECA2 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 63.00 ถึง 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 ถึง 80.0A4.29 "2.12 "เพื่อ 63 802.75 "฿2,366
DAYTON 6ECA3 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 0.10 ถึง 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 ถึง 0.16A3.62 "1.85 "เพื่อ 0.10 0.161.73 "฿688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6ECC8 โอเวอร์โหลดรีเลย์ Iec 28.00 ถึง 36.00a
฿1,361 / หน่วย