สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็กสไตล์ DAYTON IEC
สไตล์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 208V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6PXF2 | 1 | เพื่อ 1 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿59,986 | |
B | 6PXF5 | 1 | เพื่อ 1 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿58,357 | |
B | 6PXF8 | 1 | เพื่อ 1 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿80,777 | |
A | 6PXG1 | 1 | เพื่อ 1 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿79,876 | |
C | 45C066 | 1/2 | เพื่อ 2 4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | ฿64,575 | |
D | 45C049 | 3 | เพื่อ 8 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ฿56,355 | |
E | 45C061 | 5 | เพื่อ 14 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | ฿62,075 | |
B | 6PXF6 | 5 | เพื่อ 4 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ฿63,143 | |
B | 6PXF9 | 5 | เพื่อ 4 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ฿72,392 | |
A | 6PXF3 | 5 | เพื่อ 4 20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ฿65,650 | |
A | 6PXG2 | 5 | เพื่อ 4 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ฿82,718 | |
B | 6PXF7 | 10 | เพื่อ 9 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ฿90,453 | |
A | 6PXG3 | 10 | เพื่อ 9 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ฿108,449 | |
A | 6PXF4 | 10 | เพื่อ 9 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ฿89,032 | |
B | 6PXG0 | 10 | เพื่อ 9 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ฿108,292 |
IEC สไตล์มอเตอร์แม่เหล็ก Starters
มอเตอร์สตาร์ตเตอร์แบบแม่เหล็กของ Dayton IEC เป็นสวิตช์ที่มีการจัดการด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีฟังก์ชันสตาร์ทและหยุดมอเตอร์ที่ปลอดภัย มีการป้องกันที่เหนือกว่าและระบบตัดไฟอัตโนมัติในกรณีที่ไฟดับ อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับชุดประกอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่ปรับเปลี่ยนได้ และประกอบด้วยรูปแบบโมดูลาร์ที่มีชุดควบคุมและฐานจ่ายไฟ เลือกจากมอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก IEC ที่มีอยู่มากมายในประเภทกล่องหุ้ม NEMA 1 และ NEMA 4X บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มอพยพสารทำความเย็น
- กด Arbor
- วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- diffusers
- เครื่องวัดอุณหภูมิผนัง / โต๊ะ / หน้าต่าง
- กล่องไฟฟ้า
- สายรัดท่อ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- สปริงส์
- DYNABRADE 15,000 รอบต่อนาทีฟรี Speed Air Disc Sander
- SPILFYTER ม้วนดูดซับสากล
- DIVERSITECH ท่อร้อยสายไฟชุดของเหลวแน่น
- DAYTON เบรกป้องกัน Windmilling
- SPEARS VALVES PVC Class 150 Bolt Pattern ครีบท่อตาบอด
- JUSTRITE VaporTrap Series ระบบกำจัดของเสียจากตัวทำละลาย
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์ CH ซีรี่ส์ Arc Fault/ Ground Fault
- EATON แท่นวัดระยะ
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 5V 7 มัด QD ร่อง
- WEG เครื่องซักผ้า