DAYTON 6PXG3 สตาร์ทมอเตอร์แบบแม่เหล็ก Iec 120vac 3p
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | เพื่อ 9 45 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1 น |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 6.43 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | นีมา 4X |
ความสูง | 13.86 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 15 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 15 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 40 |
Hz | 50/60 |
จำนวนเสา | 3 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 9 ถึง 45A |
ประเภทเริ่มต้น | สไตล์ IEC |
ความกว้าง | 11.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 208V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | เพื่อ 8 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ฿56,355 | ||
45C061 | 5 | เพื่อ 14 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | ฿62,075 | ||
45C066 | 1/2 | เพื่อ 2 4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | ฿64,575 | ||
6PXF2 | 1 | เพื่อ 1 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿59,986 | ||
6PXF3 | 5 | เพื่อ 4 20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ฿65,650 | ||
6PXF4 | 10 | เพื่อ 9 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ฿89,032 | ||
6PXF5 | 1 | เพื่อ 1 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ฿58,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.