แผ่นป้องกันเสริม DAYTON IEC, D Curve
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | 277 VAC | 16 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,431 | |
A | 5ZVD4 | 277 VAC | 2 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿3,254 | |
A | 5ZVD9 | 277 VAC | 20 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,427 | |
A | 5ZVD3 | 277 VAC | 1 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,732 | |
A | 5ZVD5 | 277 VAC | 4 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿333 | |
A | 5ZVD7 | 277 VAC | 10 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,293 | |
B | 5ZVG2 | 480 VAC | 32 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,393 | |
C | 5ZVF4 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,306 | |
B | 5ZVF9 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,047 | |
C | 5ZVF0 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,033 | |
C | 5ZVE8 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿6,644 | |
B | 5ZVG0 | 480 VAC | 20 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,040 | |
C | 5ZVE4 | 480 VAC | 2 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿6,510 | |
A | 5ZVG4 | 480 VAC | 50 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,841 | |
B | 5ZVF8 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿6,853 | |
C | 5ZVE6 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿6,778 | |
A | 5ZVG5 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿9,177 | |
B | 5ZVG1 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿6,846 | |
B | 5ZVF7 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿5,188 | |
C | 5ZVE7 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿6,403 | |
B | 5ZVG3 | 480 VAC | 40 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿6,434 |
ตัวป้องกันเสริม IEC, D Curve
ตัวป้องกันเสริม Dayton IEC เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กตามลักษณะเส้นโค้ง D ออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและใช้ร่วมกับการป้องกันวงจรสาขาเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ตัวป้องกัน IEC เหล่านี้ได้รับการจัดอันดับ 277VAC หรือ 480VAC มีการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันทีและตัวกระตุ้นแบบสลับเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การเดินทางและเปิดใช้งานการสะดุดด้วยตนเอง มีขั้วต่อสกรูยึดและตัวยึดราง DIN เพื่อรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 2 AWG และให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับแผงหน้าปัด อุปกรณ์ป้องกันเสริม IEC ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบ 1, 2 และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การกำจัดใบมีด
- กด Arbor
- พัดลมระบายอากาศกังหันลม
- คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ถุงขยะและซับใน
- กรรไกรไฟฟ้า
- คู่มือการใช้งาน
- assortments
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS หัวนมเกลียว
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อไอน้ำ 1 นิ้ว
- KENNEDY ตู้ลิ้นชัก KYAccry Series
- KIPP K0122, M8 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์ที่ทนต่อการงัดแงะ
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ปลายเกลียวด้านหนึ่ง
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อ PVC ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ตกริ่ง
- EMBRACO หน่วยทำความเย็นควบแน่น
- HUMBOLDT ขวดแก้ว Erlenmeyer