Dayton 5zvg0 | มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 3p 20a 480v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5ZVG0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 3p 20a 480v | AE7PZH

DAYTON 5ZVG0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 3p 20a 480v

In Stock
รายการ: AE7PZH รุ่น: 5ZVG0
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
฿7,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
แอร์ @ 480VAC7.5kA
แอมป์20
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3.21 "
สูงสุด คะแนนอากาศ7.5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC190735358856
ความกว้าง2.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาความกว้างราคา
DAYTON 5ZVD3 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "฿1,732
DAYTON 5ZVD4 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "฿3,254
DAYTON 5ZVD5 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "฿333
DAYTON 5ZVD7 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "฿2,293
DAYTON 5ZVD8 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "฿1,431
DAYTON 5ZVD9 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "฿1,427
DAYTON 5ZVE4 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "฿6,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5ZVG0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ D Curve 3p 20a 480v
฿7,040 / หน่วย