DAYTON ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1NO/1NC สีเขียว
สไตล์ | รุ่น | แรงดันโมดูลหลอดไฟ | แรงดันไฟหลอด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G201 | 24 VAC/DC | 24 VAC/DC | ฿2,785 | |
B | 30G205 | 120 VAC | 120 VAC | ฿2,785 |
ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1NO / 1NC สีเขียว
ปุ่มกดเรืองแสง Dayton ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเริ่มต้นหรือปิดเครื่องในเครื่องจักรหนัก ปุ่มกดชั่วขณะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนการทำงานของอุปกรณ์ปฏิบัติการ (เปิด/ปิด) เมื่อกดหัวล้าง และกลับสู่ตำแหน่งเดิมทันทีเมื่อปล่อยปุ่ม มีไฟ LED สีเขียวสำหรับส่งสัญญาณสถานะการทำงานของเครื่องและช่วยให้มองเห็นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีควันหรือแสงน้อย เลือกจากปุ่มกดที่มีไฟส่องสว่างเหล่านี้ซึ่งมีให้ในพิกัดแรงดันไฟของโมดูลหลอดไฟ 24VAC / DC และ 120VAC ตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- ที่หนีบท่อและท่อ
- Acme สกรู
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- รถบรรทุกมือ
- ใบพัดลมและใบพัด
- มัดและรอก
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ยกฮาร์ดแวร์
- MORSE DRUM ตุ๊กตากลองสี่เหลี่ยม
- WEILER 1 "Crimped Wire End Brush, Brass
- APPROVED VENDOR กลับตะแกรง Air Baseboard
- AQUASOL WELDING เทปอลูมิเนียม
- SOUTHWIRE COMPANY มัลติมิเตอร์แบบแมนนวล
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ Paddle Series ของ Adorne
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับกลางแจ้งที่ทนต่อสภาพอากาศ
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 4AN-700, ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันที่ลดลง
- OIL SAFE ฉลาก NFPA
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel Series ระบบอิเล็กโทรโฟรีซิส