DAYTON Ind Link คู่
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 ปี 5 | 0.898 " | 35-2 | 4850 ปอนด์ | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ฿791 | |
B | 2 ปี 8 | 0.898 " | 35-2 | 4850 ปอนด์ | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ฿490 | |
B | 2 ปี 9 | 1.247 " | 40-2 | 7900 ปอนด์ | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ฿437 | |
A | 2 ปี 6 | 1.247 " | 40-2 | 7900 ปอนด์ | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ฿685 | |
B | 2 ปี 1 | 1.571 " | 50-2 | 13,200 ปอนด์ | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ฿724 | |
A | 2 ปี 7 | 1.571 " | 50-2 | 13,200 ปอนด์ | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ฿988 | |
B | 2 ปี 2 | 1.961 " | 60-2 | 18,500 ปอนด์ | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ฿914 | |
A | 2 ปี 8 | 1.961 " | 60-2 | 18,500 ปอนด์ | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ฿1,470 | |
C | 2 ปี 3 | 2.543 " | 80-2 | 32,600 ปอนด์ | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ฿278 | |
A | 2 ปี 9 | 2.543 " | 80-2 | 32,600 ปอนด์ | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ฿470 | |
C | 2 ปี 4 | 3.075 " | 100-2 | 50,690 ปอนด์ | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ฿468 | |
A | 2YEG1 | 3.075 " | 100-2 | 50,690 ปอนด์ | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ฿819 |
อินลิงค์ดับเบิล
ข้อต่อแบบเกลียวคู่ของ Dayton เหมาะสำหรับการทดแทนโซ่แบบกลิ้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกน้ำหนักมากบนแท่นพิมพ์ สายพานลำเลียง และเครื่องลวด มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดการสึกหรอและการยืดตัวภายใต้ภาระหนัก การออกแบบเกลียวคู่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการแตกร้าวของโซ่ และทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นระหว่างการส่งกำลัง เลือกจากข้อต่อเชื่อมต่อ/ออฟเซ็ตที่หลากหลายในขนาดโซ่ 35-2, 40-2, 50-2, 60-2, 80-2 และ 100-2 ANSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้ถูพื้นเปียก
- อุปกรณ์ติดตั้งเรืองแสง
- มาตรวัดน้ำ
- สายเทอร์โมสตรัท
- รองรับท่อปรับได้
- การควบคุมปั๊ม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- การใส่เกียร์
- EDWARDS SIGNALING สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้
- BRADY เทปเตือนความปลอดภัยทรงเหลี่ยม
- DAYTON ปากกาจับยึดด้วยตนเอง
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL สัญญาณเตือนไฟไหม้ฝาครอบกระจกแตก
- MSA เครื่องตรวจจับก๊าซสีเทา
- VULCAN HART ลูกกลิ้ง
- HOFFMAN ชุดปะเก็นถอดการเชื่อมต่ออเนกประสงค์แบบขาตั้งอิสระ Type 12
- EATON เลนส์ซีรีส์ E34
- GASTON MILLE รองเท้านิรภัย Top Addict
- NIBCO ไม้กางเขน, พีวีซี