Dayton 2yee8 | Ind Link ขาตั้งคู่เชื่อมต่อ Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEE8 Ind Link ขาตั้งคู่ Connect Pk5 | AC4BCJ

DAYTON 2YEE8 Ind Link ขาตั้งคู่เชื่อมต่อ Pk5

In Stock
รายการ: AC4BCJ รุ่น: 2YEE8
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
฿490 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI35-2
ความแรงของการทำลาย4850 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.200
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.469 "
รู Dia0.14 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต805 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.898 "
ความยาวพิน0.898 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ขว้าง0.375 "
Rivet End ถึง Center Line0.429 "
โรลเลอร์ Dia0.2 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.34 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง4850 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมต่อแบบ Double Strand
UPC190735238158
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BCK 2 ปี 91.247 "40-27900 ปอนด์1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5฿437
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BCL 2 ปี 11.571 "50-213,200 ปอนด์1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5฿724
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BCM 2 ปี 21.961 "60-218,500 ปอนด์1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5฿914
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand เชื่อมต่อ | AC4BCN 2 ปี 32.543 "80-232,600 ปอนด์2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1฿278
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand เชื่อมต่อ | AC4BCP 2 ปี 43.075 "100-250,690 ปอนด์3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1฿468
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2 ปี 50.898 "35-24850 ปอนด์0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5฿791
DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | เอซี4บีซีอาร์ 2 ปี 61.247 "40-27900 ปอนด์1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5฿685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEE8 Ind Link ขาตั้งคู่เชื่อมต่อ Pk5
฿490 / แพ็ค