DAYTON Ind Link ออฟเซ็ตเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 ปี 3 | 0.587 " | 41 | 2000 ปอนด์ | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ฿346 | |
A | 2 ปี 6 | 0.851 " | 50 | 6100 ปอนด์ | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ฿1,015 | |
A | 2 ปี 9 | 1.049 " | 60 | 8500 ปอนด์ | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ฿1,230 | |
A | 2 ปี 3 | 1.386 " | 80 | 14,500 ปอนด์ | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | ฿214 | |
A | 2 ปี 6 | 1.546 " | 100 | 24,000 ปอนด์ | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | ฿438 | |
A | 2 ปี 2 | 2.122 " | 120 | 31,000 ปอนด์ | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | ฿1,060 | |
A | 2 ปี 3 | 2.269 " | 140 | 46,000 ปอนด์ | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | ฿1,210 | |
A | 2 ปี 4 | 2.691 " | 160 | 58,000 ปอนด์ | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | ฿1,693 |
Ind Link ออฟเซ็ตเดี่ยว
ลิงค์ออฟเซ็ตเกลียวเดี่ยวของ Dayton เป็นสิ่งทดแทนที่เหมาะสมสำหรับโซ่กลิ้ง ใช้สำหรับบรรทุกน้ำหนักบนแท่นพิมพ์ สายพานลำเลียง และเครื่องลวด มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดการสึกหรอและการยืดตัวภายใต้ภาระหนัก เลือกจากลิงค์ออฟเซ็ตที่มีอยู่มากมายในขนาดโซ่ 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 และ 160 ANSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งรางเรืองแสงแถบช่อง
- ขอบ Grommet
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- การลดบูช
- อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- แม็กเหล็ก
- GENERAC ชุดบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- BANJO FITTINGS ศอกถนน 90 องศา
- EDSAL ชั้นเก็บเอกสาร, เทา
- DAYTON ชุดสลัก, รอกตะขอ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 11-1/4 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- EBERBACH แพลตฟอร์มตะแกรง
- AMETEK LAMB แปรงปัดฝุ่น โบลเวอร์ และมอเตอร์ขับเคลื่อน
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสี/หมึกไวไฟ
- ROBERTSHAW ตัวจุดไฟที่พื้นผิวร้อน