Dayton 2yee4 | Ind Link ออฟเซ็ตเกลียวเดี่ยว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEE4 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset | AC4BCE

DAYTON 2YEE4 Ind Link เส้นเดี่ยวออฟเซ็ต

In Stock
รายการ: AC4BCE รุ่น: 2YEE4
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
฿1,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI160
ความแรงของการทำลาย58,000 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.790
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line1.416 "
รู Dia0.561 "
ภายใน Pin Dia0.562 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต11880 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.562 "
ความกว้างโดยรวม2.691 "
ความยาวพิน2.691 "
Pin Link Plate ความหนา0.25 "
ขว้าง2"
Rivet End ถึง Center Line1.275 "
โรลเลอร์ Dia1.125 "
ความสูงของ Roller Link Plate1.898 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง58,000 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนออฟเซ็ตเกลียวเดียว
UPC190735238110
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates1.250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 2YEC3 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset Pk5 | AC4BBJ 2 ปี 30.587 "412000 ปอนด์0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5฿346
DAYTON 2YEC6 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset Pk5 | เอซีโฟร์บีบีเอ็ม 2 ปี 60.851 "506100 ปอนด์0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5฿1,015
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | เอซีโฟร์บาร์บีคิว 2 ปี 91.049 "608500 ปอนด์1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5฿1,230
DAYTON 2YED3 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset | เอซีโฟร์บีบียู 2 ปี 31.386 "8014,500 ปอนด์1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1฿214
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | เอซี4บีบีเอ็กซ์ 2 ปี 61.546 "10024,000 ปอนด์1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1฿438
DAYTON 2YEE2 Ind Link ออฟเซ็ตเกลียวเดี่ยว | เอซี4บีซีซี 2 ปี 22.122 "12031,000 ปอนด์2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1฿1,060
DAYTON 2YEE3 Ind Link ออฟเซ็ตเกลียวเดี่ยว | AC4BCD 2 ปี 32.269 "14046,000 ปอนด์2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1฿1,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEE4 Ind Link เส้นเดี่ยวออฟเซ็ต
฿1,693 / หน่วย