DAYTON Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 ปี 4 | 1.386 " | 80 | 14,500 ปอนด์ | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | ฿89 | |
A | 2 ปี 7 | 1.546 " | 100 | 24,000 ปอนด์ | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | ฿264 | |
A | 2 ปี 5 | 2.122 " | 120 | 31,000 ปอนด์ | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | ฿53 | |
A | 2 ปี 6 | 2.269 " | 140 | 46,000 ปอนด์ | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | ฿667 | |
A | 2 ปี 7 | 2.691 " | 160 | 58,000 ปอนด์ | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | ฿652 |
Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว
ข้อต่อลูกกลิ้งแบบเกลียวเดี่ยวของ Dayton เหมาะสำหรับการทดแทนโซ่แบบกลิ้ง เหมาะที่สุดสำหรับการบรรทุกบนแท่นพิมพ์ สายพานลำเลียง และเครื่องลวด โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดการสึกหรอและการยืดตัวภายใต้ภาระหนัก เลือกจากลิงค์ลูกกลิ้งเหล่านี้ที่มีขนาดโซ่ 80, 100, 120, 140 และ 160 ANSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้ถูพื้นเปียก
- Manometers แบบ Hydronic
- ลูกกรง
- อุปกรณ์เลื่อยเลื่อน
- แกนลูกปืน
- vises
- สกรู
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ฟลัชวาล์ว
- คุณภาพทางเท้า
- APPROVED VENDOR Digital Panel Meter ความถี่ 20-199.9hz
- CREE อะแดปเตอร์กริด Drywall
- UNISTRUT แคลมป์ท่อร้อยสาย
- WOODHEAD มือจับซีรีย์ 130102
- ANVIL กากบาทเหล็กอ่อนชุบสังกะสี
- VESTIL IOH ซีรีส์ Immersion Oil Heaters
- VESTIL MU ซีรีส์ ชุดแร็คเท้าแขน
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลนโบลต์สี่ตัว ปลอกคอล็อคนอกรีต
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Quad Thread Worm Gears