Dayton 2yed4 | ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว Ind Link | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YED4 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว | AC4BBV

DAYTON 2YED4 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว

In Stock
รายการ: AC4BBV รุ่น: 2YED4
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
฿89 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI80
ความแรงของการทำลาย14,500 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.440
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.75 "
รู Dia0.311 "
ภายใน Pin Dia0.312 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต3300 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.312 "
ความกว้างโดยรวม1.386 "
ความยาวพิน1.386 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.636 "
โรลเลอร์ Dia0.625 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.935 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง14,500 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว
UPC190735238028
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaราคา
DAYTON 2YED7 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว | AC4BBY 2 ปี 71.546 "10024,000 ปอนด์1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "฿264
DAYTON 2YEE5 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว | AC4BCF 2 ปี 52.122 "12031,000 ปอนด์2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "฿53
DAYTON 2YEE6 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว | AC4BCG 2 ปี 62.269 "14046,000 ปอนด์2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"฿667
DAYTON 2YEE7 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว | AC4BCH 2 ปี 72.691 "16058,000 ปอนด์2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "฿652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YED4 Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว
฿89 / หน่วย