DAYTON เตาท่อในร่ม BtuH อินพุต 350000
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJW3 | 37 " | 37.75 " | ฿237,338 | |
B | 6RJX7 | 37 " | 37.75 " | ฿235,586 | |
A | 6RJV6 | 37 " | 37.75 " | ฿189,130 | |
B | 6RJX0 | 37 " | 37.75 " | ฿187,738 | |
C | 6RJY4 | 40 " | 36 " | ฿282,279 | |
C | 6RJZ1 | 40 " | 36 " | ฿325,294 |
เตาหลอมภายในอาคาร อินพุต BtuH 350000
เตาหลอมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่พื้นที่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เตาหลอมแบบท่อก๊าซเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนจำนวนมากกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฝาพับ โดยให้ความจุอินพุต 350000 BtuH พวกเขาได้รับการรับรอง ETL ให้การทำงานที่ปลอดภัยด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เครื่องจุดประกายไฟโดยตรงให้การเผาไหม้แบบเปิด และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากเหล็กอะลูมิเนียมให้การแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกจากเตาหลอมท่อในร่มที่มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาด 37 และ 40 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีย์ Hex และ Torx
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- รอกโซ่อากาศ
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- ลูกปัดปรับสมดุลยาง
- แทรกด้าย
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- มอเตอร์หอยโข่ง
- สายรัดและ Hydrants
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- APPLETON ELECTRIC ติดต่อเสริม
- DIAMABRUSH Abraisive Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "
- YELLOW JACKET เกจวัดความดันท่อร่วมปั๊มความร้อน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1/8 นิ้ว
- KLEIN TOOLS หัวตัดสายเคเบิลสำรอง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV ข้อต่อข้อต่อลดความผิดปกติ
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert วาล์วปีกผีเสื้อ, Zinc Lug, FKM
- AMPCO METAL ลิ่มหน้าแปลน
- HUMBOLDT ตะแกรงล้างเปียกแบบ Deep Frame
- VESTIL ซีรีส์ LM บูมแนวสูง ไม่เหลื่อมซ้อน