DAYTON เครื่องเป่าลมแบบท่ออินไลน์ 13-1/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ทีซีแอล0 | 2.2 | 1140 | 1287 | 0.14 | 1/6 | 1140 | 7.4 | 7.2 | ฿74,657 | |
A | 5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | ฿93,155 |
เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์, 13-1/8 นิ้ว
โบลเวอร์แบบอินไลน์ของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่/อาคารอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กอาบสังกะสีในโครงแบบกันหยดน้ำแบบเปิด เพื่อให้ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน มีแผงปิดทั้งสองด้านสำหรับการบำรุงรักษาส่วนประกอบภายในและปลอกคอด้านนอกที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาเพื่อให้เชื่อมต่อกับท่อได้ง่าย โบลเวอร์เหล่านี้ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรแบบเฟสเดียวเพื่อสร้างความเร็วแรงบิดสูงที่ 1725 รอบต่อนาที เลือกระหว่างโบลเวอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC และ 230VAC มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ดับเพลิง
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- โคมไฟ LED Low Bay
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรไฟฟ้า
- คลิปร่างกาย
- ตลับ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- สกรู
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มโรตารี่
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะรอบ 24VDC
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 600 # หน้าแปลน
- GRAINGER หญิง Luer ว่างเปล่า
- POSI LOCK หมุด
- PARKER ยูเนี่ยนข้อศอก 250 PSI
- MARTINS INDUSTRIES ถุงเท้ายาว
- 3M แว่นตาป้องกันระดับพรีเมียม Anti-Fog Safety
- EATON หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรมประเภท MTE
- EATON สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อประเภท DS
- BALDOR / DODGE Babbitted, หน้าแปลนชนิดแผ่น, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล