DAYTON 5TCL0 Inline Blower 13 1/8 นิ้ว Direct/drive 1287 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1140 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1287 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1189 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1094 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 992 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 873 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 692 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.2 |
ความสูง | 19 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9-1 / 8 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 15-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 15-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.14 |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 9-1 / 8 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 15.875 " |
ความกว้างขาออก | 15.875 " |
ระยะ | เดียว |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 7.4 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 7.2 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 7 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV1 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงไดรฟ์โดยตรง |
UPC | 190735351062 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | ฿93,155 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.