DAYTON อินไลน์โบลเวอร์ 14 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ทีซีแอล1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | ฿102,068 | |
B | 7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ฿127,668 | |
B | 7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ฿122,331 | |
B | 7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ฿132,409 | |
B | 7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ฿142,321 | |
B | 7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ฿138,831 |
เครื่องเป่าลมแบบอินไลน์ 14 นิ้ว
โบลเวอร์อินไลน์ขนาด 14 นิ้วของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่/อาคารอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในร่ม โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กอาบสังกะสีในตู้แบบเปิดที่กันการหยด เพื่อให้ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน มีแผงปิดทั้งสองด้านสำหรับการบำรุงรักษาส่วนประกอบภายในและปลอกคอด้านนอกเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับท่อ โบลเวอร์เหล่านี้ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรแบบเฟสเดียวเพื่อสร้างความเร็วแรงบิดสูงถึง 2153 รอบต่อนาที เลือกระหว่างโบลเวอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC และ 230VAC มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองเข็มฉีดยา
- ดอกสว่านเจาะกระแทก
- เสาและเสากั้นเชือก
- เพลา Arbors
- เกรียงปาดคอนกรีต
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือสื่อสาร
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ลวดสลิง
- การใส่เกียร์
- TEMPCO หลอดฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบสกรู
- PROTO กระเป๋าใส่เครื่องมือล่าม
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 8 ประตู
- BUSSMANN CB3000 ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- GRUVLOK ข้อต่อประเก็น E มาตรฐาน
- SPEARS VALVES วาล์วโลกพีวีซี ปลายมีปีก FKM
- EATON E57 มิเนียเจอร์สเซนเซอร์ชนิดอินดัคทีฟเซนเซอร์
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2042
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BD ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม